絞り込み
ブランド
  • Elut
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,584)
  • 工進(799)
  • ボンフォーム(486)
  • 槌屋ヤック(453)
  • カーメイト(394)
  • カーク産業(384)
  • RG(レーシングギア)(343)
  • アイエルモータースポーツ(289)
  • SEIWA(セイワ)(220)
  • カシムラ(213)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(160)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(139)
  • 星光産業(133)
  • Azur(115)
  • セルスター(109)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアビューカメラ Elut

    リアビューカメラ

    Elut
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。【IP68とは】。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。以上の基準を満たしています。
    その他ガイドラインなしセット内容リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)ブラック出力鏡像タイプ(後方確認用)方式マイナスアース方式本体質量(g)約78(3mケーブル含む)使用電圧(V)12(DC9V~16V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×19×26.0センサーCMOS 1/3 inch カラー消費電力(mA)最大70解像度【水平】400 TV本以上 (中心部)保証期間ご購入日より1年間保存温度範囲(℃)-20~+75照度(Lux)0.5~100000F値2.3画素数960×576(55万画素)防水性IP68仕様画角水平 132°、垂直 106°動作温度範囲(℃)-20~+70映像出力NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
  • フロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダー Elut

    フロント/リア2カメラタイプ高性能ドライブレコーダー

    Elut
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
    付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部その他HDR対応(※HDR固定)質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)電源電圧DC12V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)耐ノイズ対策済み撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能F値(フロント・リヤ)F1.8記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分画素数(フロント・リヤ)最大200万画素フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)動作温度範囲(℃)-10~60動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定GPS対応
  • Elut/コムテック ドライブレコーダー用駐車監視対応電源ハーネス Elut

    Elut/コムテック ドライブレコーダー用駐車監視対応電源ハーネス

    Elut
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    適合するドライブレコーダーに接続することで、車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、駐車中の録画が行えます。ギボシはスリーブ付きでオスメスに分岐しており、便利です。
    ケーブル長(m)4保証期間1年間
カー用品