AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「ものたろう」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター7インチTFT LCD
付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)350
配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式NTSC 2入力
動作電圧12V~24V
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。