DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数628×582
仕様PC7740センサー
適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)12/24
レンズアングル:170/135度
電線仕様防水線:22m
動作環境-20度~80度
視野角110度
照度(Lux)0.1
防水保護等級IP67
取扱説明書(1.5MB)
SNR値48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)12~35
仕様(水平走査線)1000TV LINE
付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角120度
防塵防水性能IP67
焦点距離2.8m
取扱説明書(1.8MB)
画角水平90度 垂直78度
イメージセンサー1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数656×492
仕様(解析度)520、ガイドラインなし
適合DC12V専用
コード長さ(m)約5
照明(最小)0.1LUX
動作環境-20度~75度
視野角108度
S/N比48db
アングル(°)(レンズ)170/135
防水保護等級IP68
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。