絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(4)
  • メディアカバーマーケット(1,567)
  • ALPINE(155)
  • Bullcon(73)
  • carrozzeria(54)
  • データシステム(39)
  • KICKER(39)
  • Pioneer(パイオニア)(34)
  • JVC(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 槌屋ヤック(23)
  • Beat-Sonic(18)
  • ブロードウォッチ(17)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
  • audison(15)
  • BLAM(14)
  • オットキャスト(13)
  • BRIDGE[自動車用品](12)
  • KENWOOD(11)
  • アークヒル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMトランスミッター サンワダイレクト

    FMトランスミッター

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
  • ヘッドレストモニター サンワダイレクト

    ヘッドレストモニター

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
    仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760コントラスト比500:1輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
  • ヘッドレストモニター サンワダイレクト

    ヘッドレストモニター

    サンワダイレクト
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
    仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760、子機/約460コントラスト比500:1輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
  • Carplayアダプタ サンワダイレクト

    Carplayアダプタ

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
    仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス電源(V)USB 5適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0対応機種iPhone iOS 10以降製品質量(g)約45保証期間購入日より1年使用環境温度(℃)-20~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
  • テレビチューナー サンワダイレクト

    テレビチューナー

    サンワダイレクト
    269,800税込296,780
    1個
    欠品中
    ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。 8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。 見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。 気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。 16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。 HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。 HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
    仕様電子番組表(EPG):G-GUIDEセット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48Kインターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用)動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80結露なきことアンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2)保管温度(℃)0~45受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)音声(テレビ)ステレオ・音声多重対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応チューナー数三波チューナー×16湿度範囲(%)(保管)20%~80%結露なきこと映像・音声MPEG2/H.264/AAC
AVCN商品(ナビ・オーディオ等)