絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(699)
  • MAZDA(マツダ)(216,654)
  • トヨタ(140,161)
  • ミツビシ(138,087)
  • ニッサン(87,709)
  • ホンダ(45,392)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,295)
  • スズキ(21,205)
  • ダイハツ(16,065)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,040)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(596)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリンクホルダー_マグネット付き サンワダイレクト

    ドリンクホルダー_マグネット付き

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
    材質ABS
  • ドリンククーラー&ウォーマー サンワダイレクト

    ドリンククーラー&ウォーマー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
    セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
  • 車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR010)

    サンワダイレクト
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
    付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    適合機種幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォンセット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書幅(mm)(対応機種)9~25取付ドリンクホルダー奥行(mm)(対応機種)64~132耐荷重(kg)0.5設置寸法・奥行(mm)68~90設置寸法・幅(mm)68~90適合サイズ直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー設置寸法(高さ)(mm)40以上
  • カーチャージャー サンワダイレクト

    カーチャージャー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。 USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
    適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器セット内容本体、取扱説明書・保証書ブラック最大出力(W)30入力電圧(V)DC12/24定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート適合車種DC12V/24Vマイナスアース車USBポート数2定格入力DC12/24V
  • ハンズフリーカーキット サンワダイレクト

    ハンズフリーカーキット

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
    付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)質量(g)約118電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115充電時間約3時間周波数範囲2.400GHz~2.480GHz通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約14時間通話可能時間(h)約17伝送方法GFSKプロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP装着方式ハンズフリー連続待受時間約1000時間対応コーデックSBC
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
    仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mmセット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書耐荷重0.7kg適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。設置方法ゲル吸盤取付
  • 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR055)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    耐荷重(kg)0.5取付場所ドリンクホルダー取付可能寸法(mm)W105×D27
  • 車載テーブル サンワダイレクト

    車載テーブル

    サンワダイレクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
    セット内容本体適合機器14インチ程度以下のノートPC設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種適合寸法(mm)W350×D220mm以下ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
  • 車載ドリンクホルダー サンワダイレクト

    車載ドリンクホルダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
    仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダーセット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36ケーブル長(m)1定格入力電圧(V)DC12設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車コネクタ仕様シガープラグ定格入力DC12V
  • 車載ホルダー(200-CAR058) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR058)

    サンワダイレクト
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78質量(g)約396寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60耐荷重(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247アーム長さ(mm)約170~255取付場所ドリンクホルダー
  • カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W サンワダイレクト

    カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W

    サンワダイレクト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V入力コネクタシガープラグ
  • カーチャージャー サンワダイレクト

    カーチャージャー

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。 片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。 PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。 ※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。 取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書ポート数(USB Type-C)2最大出力(W)30定格入力電圧(V)DC12/24適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車定格入力DC12V/24V定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W)
  • ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ サンワダイレクト

    ホルダー Magsafe取り付け アームタイプ

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
    セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート材質TPU対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
  • 車載ホルダー(200-CAR070) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR070)

    サンワダイレクト
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
    材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ質量(g)約258寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダーサイズ:約50~150×52×150~247ブラケットバーサイズ:約363~568×63×49耐荷重(g)750
  • 車載ホルダー Qi2 サンワダイレクト

    車載ホルダー Qi2

    サンワダイレクト
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。柔軟性のあるフレキシブルアームで見やすい位置に自由に調整できます。着脱式パッドは、面ファスナーで車のダッシュボードなどの平滑面に確実に固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】。本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。必ずMagSafe対応スマートフォン。カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン。カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、フレキシブルアーム、USB Type-Cケーブル、面ファスナー(2セット)、メタルリング、透明シート質量(g)176タイプアーム:ボールジョイントによる角度調整、フレキシブルアームサイズ(cm)約幅6.7×奥行6.0×高さ22.4ケーブル長(m)1定格出力(W)最大15対応機種■対応車種:面ファスナーが貼り付く横4cm×奥行7cm以上の平滑で水平な場所があること。■対応機種:Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン適合機器充電機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン対応フリップケース(手帳型):非対応機能ワイヤレス充電:あり保証期間購入日より6ヶ月設置方法両面テープ取付コネクタ(入力):USB Type-Cポート メス耐荷重(g)700定格入力DC9V/3A、DC12V/2.5A
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。
    セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整
  • FMトランスミッター サンワダイレクト

    FMトランスミッター

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
    セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)-10~40適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み定格出力DC5V/3.4Aコネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メススロットmicroSDカードスロット適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。保管温度範囲(℃)-20~60USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)定格入力DC12V/24V通信距離(m)10(理論値)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
  • カーチャージャー USB Power Delivery対応 65W サンワダイレクト

    カーチャージャー USB Power Delivery対応 65W

    サンワダイレクト
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大65WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大55Vの高出力で急速充電ができます。USB Type-Cポート、USB Aポートで同時充電する場合は、各ポート25Wまでの出力になります。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。【ご注意】。USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。USB充電ケーブルは付属していません。純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    質量(g)20サイズ(cm)約幅2×奥行2×高さ4対応機種■対応車種:DC12V/24V マイナスアース車定格出力USB Type-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)USB Aポート:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A保証期間購入日より6ヶ月コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス×1ポート、USB Type-Cコネクタ メス×1ポート定格入力DC12V/24V
  • ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け サンワダイレクト

    ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
  • ヘッドレストモニター サンワダイレクト

    ヘッドレストモニター

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
    仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760コントラスト比500:1輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110~150mmの車種に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
    セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
  • 収納ボックス サンワダイレクト

    収納ボックス

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。 マスクやウェットティッシュ、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。 仕切り板を1枚付属しており、一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。 小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。 底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。 バッグごと持ち出しがしやすい取っ手付きです。 取っ手が不要な場合は側面のポケットに収納できます。
    セット内容本体、仕切り板材質ポリエステル600Dポリウレタン
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。 2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。
    適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がりますセット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書幅(mm)(対応機種)120~230寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160取付ヘッドレスト奥行(mm)(対応機種)17以下耐荷重(kg)0.75適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18
  • ドリンクホルダーマウントアダプタ サンワダイレクト

    ドリンクホルダーマウントアダプタ

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。 ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。 車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。
    取付場所ドリンクホルダー
  • 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト

    車載ホルダー タブレット用

    サンワダイレクト
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ドリンクホルダーに取り付けて使用するタブレットホルダーです。ホルダー部分は、タブレットやスマホを挟み込んで固定します。関節アームを使用し、操作しやすい角度に調整できます。車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。
    質量(g)約230適合機器幅125~255mmまでのタブレット、スマートフォン厚さ約1.5mmまでのタブレット、スマートフォン適合サイズ【タブレット画面】7~11インチ、11~13インチ、【ドリンクホルダー】直径10cmまでのドリンクホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×11×38設置方法ドリンクホルダーに取付耐荷重(g)800アームボールジョイントによる角度調整,角度調整ロングアーム設置寸法(mm)125~255
  • 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト

    車載ホルダー スマートフォン用

    サンワダイレクト
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンを置くだけで重みによってアームが自然に閉まる、車載ホルダーです。エアコンの吹き出し口に差し込むだけで簡単に設置でき、工具不要でどなたでもすぐにお使いいただけます。エアコン取付時は、調整ノブをくるくる回すことで、簡単に設置ができます。片手でスムーズに取り出せる構造のため、乗り降りの際やナビ確認時もストレスなく扱えます。ホルダー部分の台座と左右のホルダー部には、シリコンゴムが付いているので、機器を傷つけません。ボールジョイント構造を採用し、画面の向きを自由に調整できるため見やすい角度で快適に使用できます。
    仕様フリップケース(手帳型)対応:×材質樹脂質量(g)約85適合機器幅62~85mmのスマートフォン(対応インチ数目安5.4~6.9インチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8~10.8×12.3~14.8×3.8~13.4設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付け できません。耐荷重(g)約300アームボールジョイントによる角度調整
  • 車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム サンワダイレクト

    車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム

    サンワダイレクト
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ドリンクホルダーに取り付けて使用するスマートフォンホルダーです。ホルダー部分は、MagSafe対応でMagsafe対応機種またはマグネットリングを取り付けた機器を設置できます。自由に曲がるフレキシブルアームを搭載し、操作しやすい角度に細かく調整できます。車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。
    セット内容位置合わせシート、透明シール、クリーナー、メタルリング質量(g)約178耐荷重(kg)1適合機器Magsafeを搭載したiPhone、マグネットリングを取り付けた1kg以下のスマートフォン。適合サイズ直径10cmまでのドリンクホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×10×46設置方法ドリンクホルダーに取付
  • スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト

    スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。素材は、撥水性のあるCODURA(コーデュラ)生地を採用しています。
    セット内容本体のみ材質コーデュラ内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:約3.8×1.7×8.5収納数スマートキー:2個外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×9×2.5
  • スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト

    スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
    セット内容本体のみ材質コーデュラブラック質量(g)約46内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:約3.8×1.7×8.5収納数スマートキー:2個外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×9×2.5
  • スマートキーケース サンワダイレクト

    スマートキーケース

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。カード収納ポケットが1つ搭載しています。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
    仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地製品質量(g)約35保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5
  • 収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き サンワダイレクト

    収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。蓋つきなので外から収納物が見えないようにできます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
    材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)約710保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×36×28
  • 収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き サンワダイレクト

    収納ボックス ウォークスルー用 ティシューケース付き

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
    材質ポリエステル、ポリウレタン質量(g)約500保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×36×26.5
  • ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクト

    ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ

    サンワダイレクト
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
    セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A入力コネクタUSB Type-Cポート メス
  • ヘッドレストモニター サンワダイレクト

    ヘッドレストモニター

    サンワダイレクト
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
    仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー電源シガーソケット製品質量(g)親機/約760、子機/約460コントラスト比500:1輝度160cd/平方メートル解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600保証期間ご購入後1年視野角上45°/下45°/左60°/右60°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)容量(GB)8~32までのUSBメモリ入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
  • Carplayアダプタ サンワダイレクト

    Carplayアダプタ

    サンワダイレクト
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
    仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス電源(V)USB 5適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0対応機種iPhone iOS 10以降製品質量(g)約45保証期間購入日より1年使用環境温度(℃)-20~75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
  • 車載ホルダー サンワダイレクト

    車載ホルダー

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
    適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ耐荷重(kg)0.8適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。設置方法ヘッドレストに取付適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
  • テレビチューナー サンワダイレクト

    テレビチューナー

    サンワダイレクト
    269,800税込296,780
    1個
    欠品中
    ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。 8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。 見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。 気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。 16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。 HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。 HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
    仕様電子番組表(EPG):G-GUIDEセット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48Kインターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用)動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80結露なきことアンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2)保管温度(℃)0~45受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)音声(テレビ)ステレオ・音声多重対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz)HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応チューナー数三波チューナー×16湿度範囲(%)(保管)20%~80%結露なきこと映像・音声MPEG2/H.264/AAC
  • 輪行バック サンワダイレクト

    輪行バック

    サンワダイレクト
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。 袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。 付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。 肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
    付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185質量(g)430(本体/約418、袋/約12)本体寸法(mm)H1100×D250×W950収納数1
  • 輪行バック サンワダイレクト

    輪行バック

    サンワダイレクト
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。 撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。 自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。 自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。 肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。 肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
    質量(g)622(本体/約610、袋/約12)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納袋:105×280寸法(幅W×高さH)(mm)当て布/ハンドル部分:約200×500、当て布/サドル部分:約200×250、タイヤ収納内ポケット:約720×750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×2×900収納数1台