AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「ディスプレイポート」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテレビチューナー
ディスプレイ画面を自動で16分割し、地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に16チャンネル表示させ視聴することができます。 8チューナーを内蔵しており、複数の地上・BS・110度CSデジタル放送を同時に表示することができます。 見たかった番組を見逃がしたり、重要なニュース・情報を見逃すことがありません。 気になった番組はリモコンで全画面表示にすることができ、通常のテレビ放送と変わらない高精細なフルセグ/1080P画質で楽しむことが可能です。 16分割表示だけでなく10分割表示、8分割表示にも対応し、状況に合わせたテレビ視聴が可能になります。 HDMI出力ポートを搭載していますので外部入力を持つテレビや、テレビチューナーを持たないパソコン用ディスプレイなどでも地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。 HDMI入力を2ポート搭載しており、パソコンやHDDレコーダーなど各種HDMI機器映像を表示させることも可能です。(分割表示/全画面表示対応)
仕様電子番組表(EPG):G-GUIDE セット内容本体×1、HDMIケーブル(約1m)×1ワイヤードリモコン受光部×1、リモコン×1(単4乾電池×2個使用・別売り)、ACアダプタ×1、mini B-CASカード×4 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×230×85 適合機器(入力)HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応(音声フォーマット)HDMI入力側・出力側 LPCM2.0(ステレオ)32K/44.1K/48K インターフェースmini B-CASカードスロット×4HDMI タイプA(19pin)メス×1(出力用)HDMI タイプA(19pin)メス×2(入力用)アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)ワイヤードリモコン接続コネクタ×1DCジャック(電源用) 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)20~80結露なきこと アンテナF型コネクタ(入力×2、出力×2) 保管温度(℃)0~45 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF1~12、UHF13~62、CATV C13~C63(CATVパススルー対応)BSデジタル:○110度CSデジタル:○ 放送方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 音声(テレビ)ステレオ・音声多重 対応解像度入力側:1920×1080p (30/50/60Hz)出力側:3840×2160p(30Hz)、1920×1080p (30/50/60Hz) HDMI規格入力側:HDMI Ver1.3a対応 、HDCP非対応 出力側:HDMI Ver2.0対応 、HDCP非対応 チューナー数三波チューナー×16 湿度範囲(%)(保管)20%~80%結露なきこと 映像・音声MPEG2/H.264/AAC
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷