スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2
適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど
対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード
周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み
定格出力DC5V/3.4A
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
スロットmicroSDカードスロット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
保管温度範囲(℃)-20~60
USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)
定格入力DC12V/24V
通信距離(m)10(理論値)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型
セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー
電源シガーソケット
製品質量(g)親機/約760
コントラスト比20.83402778
輝度160cd/平方メートル
解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600
保証期間ご購入後1年
視野角上45°/下45°/左60°/右60°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8
フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW
定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)
容量(GB)8~32までのUSBメモリ
入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型
セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー
電源シガーソケット
製品質量(g)親機/約760、子機/約460
コントラスト比20.83402778
輝度160cd/平方メートル
解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600
保証期間ご購入後1年
視野角上45°/下45°/左60°/右60°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8
フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW
定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2)
容量(GB)8~32までのUSBメモリ
入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。