1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台7役!!TV録画もできる前後ドラレコ搭載カーナビ!!。ドラレコ・カーナビ・ワンセグTV・TV録画・写真表示・動画再生・音楽再生。2電源対応!DC/バッテリー。2つのカメラで高画質録画!フロントカメラ200万画素・リアカメラ100万画素。便利なドラレコ付き。万が一の場面も鮮明に録画!。3年無料更新!2025年度最新地図搭載。検索データ/住所検索:約3,500万件、電話番号検索:約420万件、周辺施設検索:約65万件、名称検索:約67万件。多彩な機能を搭載/オービス警告表示機能、デモ走行機能、リルート機能、トンネルアシスト…など。1年間保証書付き
付属品リアカメラ(接続コード付き)、車載用DCアダプター、吸盤ベース版、スタンド一式、スタイラスペン(スタンドに付属)、取扱説明書 適合タッチパネル:感圧式 材質本体:プラスチック、ディスプレイ:TFT液晶、バックライト:LED、内蔵バッテリー:リチウムポリマー 質量(g)(約)270 消費電力(W)3.5 消費電力待機時:20mW以下 電源電圧(V)DC5(miniUSBタイプ入力端子) バッテリー内蔵:リチウムポリマー 容量/電圧:1600mAh/3.7V メモリー内蔵:256MB(DDR SDRAM)Flash8GB 充電時間約4時間 輝度200cd/m2 ディスプレイ7インチ液晶TFT 解像度800×480pixel 適合端子(イヤホン)Φ3.5mmステレオミニジャック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5×2.1×10.9 保存温度範囲(℃)マイナス10~プラス60 スピーカー1.0W×1 端子(リアカメラ)Φ2.5mmミニジャック OSMicrosoftWindowsCE6.0 バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~45度 駆動時間(時間)約1
1台
20,980 税込23,078
12日以内出荷