AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「USBスピーカ」の検索結果
AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
関連キーワード
セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書
スイッチ学習型 2系統
構成機器イコライザ:DSP搭載
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)
消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)
メモリーRAM-4GB
周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)
解像度HD(1280×720)
画面サイズ9インチ(フローティング)
OSAndroid13
定格入力(W)【アンプ部】20×4
調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央
瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4
Bluetooth5
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様RCA(バックギア連動)
ビデオ仕様RCA:1系統
Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)
ストレージ64GB(システム領域含む)
タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーン
GPS外付けアンテナ
USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。