躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB
付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2
質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個)
インピーダンス4 Ω
再生周波数帯域(Hz)33 ~64000
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
1台
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB
付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2
質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)
インピーダンス4 Ω
再生周波数帯域(Hz)35 ~64000
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)160
総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB
付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2
質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)
インピーダンス4 Ω
再生周波数帯域(Hz)35 ~64000
定格入力(W)45
瞬間最大入力(W)160
総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
目の前に浮かぶ明確な音像と。臨場感あふれる音場を実現。美しい高音再生を実現する「トゥイーター」。楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや。取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)
付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2
質量(kg)0.22 (付属品を含む1個)
再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000
スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)
インピーダンス(Ω)ネット接続:6
総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある。中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル。「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは。厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで。開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB
付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2
質量(kg)1.16 (付属品を含む1個)
インピーダンス4 Ω
再生周波数帯域(Hz)29 ~53000
定格入力(W)50
瞬間最大入力(W)180
総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)
1台
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。