AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「安全 表示 テープ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。
2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。
TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。
取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。
モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。
TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。
取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。
TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。
サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。
本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。
プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。
モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
仕様マイナスアース方式
付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部)
使用温度範囲(℃)‐10~+60
電源DC14.4V
本体質量(g)約850
光源LED
液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480)
最大消費電流(A)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず)
入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。