AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「USBスピーカ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通 適合車種コペン 年式H26/6~
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷