AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「lightning usbケーブル」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI社製ADC/AKM社製DAC搭載。16chハイレベル入力+2chRCA入力装備。16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。 iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)。Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)。EPS(Error Protection System)搭載。純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。
仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:16系統●16chパワーアンプ内蔵24chDSP
定格出力50W×12+100W×4(4Ω) or 200W×2(4Ωブリッジ)
周波数特性20~40kHz
入力感度ハイレベル 最大16V、ローレベル(RCA) 最大3V
入力インピーダンス(Ω)6
S/N比100dB
スピーカー出力:16系統
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。