AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「acアダプター 12v1.5a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。 フロントオーブンでディスクの交換が簡単。 本体操作、リモコン操作どちらも可能。 ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。 画面サイズ10.1インチワイド 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A ブラック 方式映像信号:NTSC/PAL/自動 本体質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260 最大消費電力(W)12 AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz) DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可 解像度1024×600ピクセル 対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー 視野角(左右:上下)上下110°、左右140° 接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1 スピーカー2CHステレオ(2W×2) 再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。 動作温度範囲(℃)5~35
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷