AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「12V車用」の検索結果

AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ 有効画素数720(H)×480(V)34万画素 質量(g)約75(ケーブル含まない) 電圧(V)DC12~24 ケーブル長(m)10+15 レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°) 本体サイズ(mm)約32×30×38 動作温度(℃)-20~70 取扱説明書(1.9MB) 画角水平最大160、垂直最大120 イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
1セット
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ&9インチモニターのSET。カメラはアナログハイビジョンで鮮明。モニターは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!カメラ視野角 約タテ120° ヨコ90° のワイドビュー。夜間自動切換赤外線内蔵。モニターはスピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル/20M延長ケーブル×各1 適合部材592903(バックカメラ/トレーラー用5M配線コード) 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10、カメラ:51×73×65 取扱説明書製品仕様(6.5MB)
1セットほか
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ 液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター 使用電源(V)12/24共用 質量(g)約282 使用温度範囲(℃)0~+45 消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く) 解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上 入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替) 保存温度範囲(℃)-10~+60 接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 取扱説明書(1.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター
9インチTVモニター。サイズは9インチでIPS方式。高性能・低価格を実現!!スピーカー内蔵・リモコン付き。12V/24V車共用。AV入力はAHD映像も対応。
用途電装パーツ 仕様RCA入力方式/AHD及びCVBS対応 付属品両面テープ付きスタンド/モニターケーブル/AV入力ケーブル各1 寸法(縦×横×高さ)(mm)モニター:65(バイザー含)×230×155、リモコン:85×40×10 取扱説明書(2.1MB)
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-010広角ミニカメラ&モニターセット
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能 設置形態バックビュー 取扱説明書(2.7MB) カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止 解像度600TVL 電源(V)作動:DC12~DC32 角度(°)可視:水平105度/対角135度 範囲赤外線視野:15m 仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ 有効画素数NTSC:960(H)×480(V) 関連資料1(1.46MB) 設置形態バックビュー
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)