AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「RCA端子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高感度CMOSセンサー搭載。 RCA入力端子用。 F値2.3高性能レンズ。 紫外線に強いピアノブラックコーティング。
付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ 質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155 コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く) 電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16) 保護等級IP68 / IPX9K 有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素 消費電力(mA)約50 解像度(水平)380本 焦点距離(mm)1.3 保存温度範囲(℃)-40~+85 撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ 照度(Lux)0.5~10万 F値2.3 設置形態リアビュー 画角水平:143°垂直:110° 動作温度範囲(℃)-30~+70
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング