AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「12V車用」の検索結果

AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80W
エコ商品
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール 最大出力(W)80 定格出力(W)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67 周波数特性75~1800Hz 適合車種DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A 付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm)W115×65 質量(g)約135(本体、台座部) ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力3W(最大4W)×2 スピーカーΦ54mm×2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷