AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「日本無線 jrm-11」の検索結果
関連キーワード
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)500(最大)
LED色グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。