AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「車用フロントカメラ」の検索結果
感度が向上したCMOSセンサーを搭載し、バランスのとれた自然な描画を実現。 対応のナビと接続することでナビ本体のタッチパネルでさまざまな操作をすることができます。また、4つのビューモードに切り替えが可能。駐車アシストのためのガイド線表示や、フロントビューカメラとして使用も可能な正像への切り替えができます。 .
用途ケンウッド専用カプラー入力接続カーナビ用
設置形態マルチビュー
画素数約33万画素
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
素子(撮影)1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約195°/垂直約145°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

バックカメラ 12V車専用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態リアビュー
画素数約33万画素
質量(g)約21
ケーブル長(m)カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角水平約128°/垂直約103°
映像出力広角鏡像(後方確認用)
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。