AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「VICS」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPS機能, タッチスクリーン
出力HDMI:なし 最大出力(W)50×4 表示方式透過型TN液晶 入力HDMI:TYPE-D×1系統 センサー2Dセンサー(ジャイロ1軸) インピーダンス4~8Ω インターフェースHDMI 対応メディアCD, DVD, SDカード, フラッシュメモリーカード、(メモリーカード)SDカード 駆動方式TFTアクティブマトリクス 画面サイズ7インチ 画素数1,152,000画素 水平800×垂直480×3(RGB) タッチパネル方式抵抗膜方式タッチパネル BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 USBタイプ(Type-C)USB2.0 High Speed 映像出力なし Wi-Fiなし 搭載ドライブDVD/CD:なし SDカードSD/SDHC/SDXC
1台
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JVCケンウッド7V型180mmモデルナビ
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.2、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:180×100×183、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ7V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

JVCケンウッド7V型200mmモデルナビ
高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.3、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:206×104×174、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ7V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

彩速ナビ「大画面8V型」インダッシュタイプをラインアップ!。RAV4/ルーミー/タンク/シエンタ/N-BOXなど人気の車種にスッキリ装着。「彩速ナビ」の使い心地をそのままに、見やすく使いやすい大画面8V型モニターを搭載したMDV-S811HDL。専用エスカッションと純正クラスターパネルなどで取付ができます。または専用取付キットを使って、さまざまなクルマにスマートに取付けができます。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.4、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:197×125×182、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ8V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
119,800 税込131,780
9日以内出荷

大画面をもっと気軽に。彩速ナビ 大画面 8V型フローティングモデル。「大画面ナビが欲しい! 」「でも、大きすぎるのは、ちょっと…。」そんなお考えをお持ちの方にピッタリのナビが登場。従来の7V型からフローティングタイプの大画面8V型ナビへ。見慣れた車内がちょうどいい大画面で大きく変化します。高精細&高視野角HDパネルと静電容量式タッチパネルを新搭載!。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合TYPE Sに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。HDMI入力&ハイレゾ音源に対応した充実のエンタテイメント機能。USBケーブル「KNA-24USB」(別売)の使用で、タブレットの3A急速充電にも対応
仕様●VICS:FM多重、VICS WIDE●衛星測位システム:受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou、受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)、測位形式:3D/DGPS●対応ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 質量(kg)本体:2.2、パネル:1.0、GPSアンテナ:約0.84 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 電源電圧14.4V(10.5V~16V) 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:178×100×158 ※突起物は除く、パネル:225×137×21 ※突起物は除く、GPSアンテナ:36×12.8×33 駆動方式TFTアクティブマトリクス 受信周波数FM部:76.0MHz~99.0MHz、AM部:522kHz~1629kHz 画面サイズ8V型HDパネル 画素数2764800画素 水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)(W×H×D)178×100×155 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) インピーダンス(Ω)4~8 タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル、グレア処理 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠 最大消費電流(A)15 対応SDカードSD/SDHC/SDXC USBUSB2.0 High Speed
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷