1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)。【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶 仕様●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用) 付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書 サイズ7インチ 質量(g)285 スピーカー(内蔵)モノラル(1.5W×1) 動作温度(℃)0~60 記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 取扱説明書(5.59MB) (5.59MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)184×13.5×114
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷