1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用) セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28 出力端子USB Type-Cオス
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング