AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。
なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇
質量(kg)約1.6
形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP
電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)
スイッチステアリング:対応(学習型2ch)
出力ビデオ:2系統(RCA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)
入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)
マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)
メモリーDDR3 - 2GB
解像度1024×600
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
使用環境温度(℃)-10~60
OSAndroid 10
Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)
最大消費電流(A)8
USBタイプUSB×2系統
Wi-Fi○
ストレージFLASH 16GB(システム領域含む)
モニターサイズ9インチ(フローティング)
GPS○
オーディオCD/DVDメカレス
1個
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
用途スマホランチャー
その他【ラジオチューナー】FM:76~95MHz/AM:552~1629MHz(ワイドFM対応)
電圧(V)DC12
スイッチ【ステアリングスイッチ】学習型 2系統
対応OSAndroid13
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ディスプレイ】238×143×32【シャーシ】178×100×131(mm)※奥行最大:157
対応【イコライザ】DSP搭載
消費電流(mA)最大800(画面輝度最大、無音状態)、最大500(画面消灯、無音状態)、約6mA(エンジンOFF後の暗電流値)
メモリーRAM-4GB
解像度HD(1280×720)
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く
画面サイズ9インチ(フローティング)
調整方式【音場バランス調整】運転席/助手席/中央/リア中央
BluetoothBluetooth5.0
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様【バックカメラ】RCA(バックギア連動)
ビデオ仕様【入力】RCA:1系統【出力(別売りオプション)】RCA:2系統/HDMI:1系統
Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)
ストレージ64GB(システム領域含む)
アンプタイプ瞬間最大:45W×4、定格:20W×4
タッチスクリーン静電容量式
GPS外付けアンテナ
デバイス【Android】Auto iPhone:無線 Android:有線 / 無線【Apple】CarPlay
USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。