カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ!
使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。
スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。
本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。
10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。
その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。
ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ
画面サイズ7(180mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)
本体質量(kg)約0.85
電圧(V)12専用(10.8~14.0)
解像度1024×600
液晶パネル7インチ
OSandroid10
ストレージFLASH 16GB(システム領域含)
内部メモリーDDR3-2GB
Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHz
スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)
機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)
タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン
仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。
なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇
質量(kg)約1.6
形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP
電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)
スイッチステアリング:対応(学習型2ch)
出力ビデオ:2系統(RCA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)
入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)
マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)
メモリーDDR3 - 2GB
解像度1024×600
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
使用環境温度(℃)-10~60
OSAndroid 10
Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)
最大消費電流(A)8
USBタイプUSB×2系統
Wi-Fi○
ストレージFLASH 16GB(システム領域含む)
モニターサイズ9インチ(フローティング)
GPS○
オーディオCD/DVDメカレス
1個
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。