AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「画面 切替 器」の検索結果
AVCNとはAUDIO VISUAL COMMUNICATION NAVIGATIONの略で、カーナビをはじめオーディオ・スピーカー・バックカメラ・ETC・FMトランスミッター等をご用意しています。
☆日本の会社が本気で考えた、CMOSバックカメラ。☆55万画素垂直132度水平106度の広角カメラ搭載。夜間や暗い場所でもしっかりサポート。☆後付けナビはもちろん純正ナビにも対応。リバースギアで画面切り替え。☆防塵防水IP68で雨天時でも安心して使える。☆設置しやすいコンパクト設計。☆電源・映像端子一体ケーブル付で面倒な配線無しで取付可能。☆日本メーカーの安心3年保証
用途MOSバックカメラ 純正ナビ対応 小型バックカメラ 広角130° 電源・映像端子一体型ケーブルセット
本体質量(g)80
使用電圧(V)12
センサーCMOS 1/3インチカラー
消費電流(mA)70
F値2.4
画素数55万画素
設置形態バックビュ―
画角映像:水平 132°、水平 106°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×24.5
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。