AVCN商品(ナビ・オーディオ等) :「安全 表示 テープ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。 ※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。 ※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。 ※グレード・仕様により取付けできない場合があります。 ※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。 ※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。 ※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP67 調整機能自動白調調整 画角水平:82°、垂直:60.5° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 パールホワイト 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 パールホワイト 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1 ブラック 質量(g)27(コード含む) 電源(V)DC5~7 消費電力(W)0.57(6V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水保護等級IP68 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷