リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)ALPINE(1件のレビュー)当日出荷
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。
カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。
別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
18×25cmセパレート3ウェイスピーカーセット(30系アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE7日以内出荷
ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式質量(g)【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用)ALPINE7日以内出荷
ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
ツィーターセット(50系プリウス専用)ALPINE7日以内出荷
プリウス専用音質改善の為の1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーターおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
純正スピーカーを交換することなく高音質がお楽しみ頂けます。(50系プリウスは安全上純正スピーカーの交換が禁止されております。)
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、専用ネットワーク×2、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×(左右)×各1、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式質量(g)【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
18cmリアセパレート2ウェイスピーカー(30系アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE7日以内出荷
30系アルファード/ヴェルファイアの後席での音質改善を行うべく開発。
18cmウーハーと2.5cmグラファイトツィーター、専用アルミバッフルボード構成のワンパッケージです。
付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
18cmコアキシャル2ウェイスピーカーALPINE7日以内出荷
究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。
ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2再生周波数帯域(Hz)20~66(-10)音圧レベル(dB)86/W・m定格入力(W)45インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)180
バックドア・サブウーファーシステム(30系アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE7日以内出荷
アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。
ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52寸法(cm)【ウーファー部】25再生周波数帯域(Hz)20~200瞬間最大入力(W)300
20cmコンパクト・パワードサブウーファーALPINE(1件のレビュー)7日以内出荷
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4質量(kg)4.71最大出力(W)160方式アース:マイナスアース方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78使用電源(V)DC14.4(11~16)
4chデジタルパワーアンプALPINE(1件のレビュー)当日出荷
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。
また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式質量(kg)1.7周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.)最大出力(W)640(160×4)方式アース:マイナスアース定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55使用電源(V)11~16入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V入力インピーダンス(Ω)10kS/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03周波数特性(-3dB)15~40kHz
ツィーター取付けキット(ノア/ヴォク/エスクァイア用)ALPINE7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
ツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用)ALPINE7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
付属品ツィーターブラケット×2、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書適合DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種プリウス:H21/5~H27/12、ZVW30、プリウスPHV:H21/5~H24/1、ZVW35、プリウスα:H23/5~H26/11、ZVW40W・41W
ツィーター取付けキット(30系アルファード/ヴェルファイア用)ALPINE7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。
付属品スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ適合ツィーター:「X」シリーズツィーター適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在
ツィーター取付けキット(ワゴンR他)ALPINE7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
ツィーター取付けキット(C27セレナ用)ALPINE7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式適合車種セレナ:H28/8~現在
9/10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ランドクルーザー プラド専用)ALPINE7日以内出荷
9/10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。150系ランドクルーザー プラド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、なべ小ネジ×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション×2、クッションテープ、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
12.8型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・サンプーフ無)ALPINE7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ無車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、ボルト×4、さらねじ×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、クッション(A)×4・(B)×2・(C)×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書色グレー
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ポルテ/スペイド専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能で、NCP141・145/NSP140系ポルテ/スペイド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(C26セレナ/ランディー専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C26セレナおよびSC26ランディー専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、小ねじ×2、タッピング×2、グロメット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ(200mm)×2、タイラップ(150mm)×5、クッションテープ、クッション、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(10系アルファード専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。10系アルファード/ヴェルファイアのサンルーフ無車専用です。一部取付け出来ない車両もございますので、必ずメーカーHPの注意書きをご覧ください。
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エスティマ/ノア/ヴォクシー専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。70系ノア/ヴォクシーおよびエスティマ専用です。特にエスティマはメーカーHP掲載の注書きを必ずご確認ください。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付ボルト×4、ボルト(薄型)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、クッション、型紙(A3・A2)×各1、六角レンチ×1
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。20系アルファード/ヴェルファイア専用です。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付六角ねじ×2、トラスタッピング×2、グロメット×2、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(GB3・4フリード専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。GB3・4系フリード/フリード・スパイク専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
付属品固定用ブラケット(A・B・C)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ(M5×10・M5×15)×各2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書色グレー
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(C25セレナ専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C25セレナ専用です。サイドカーテンエアバック付き車には取付け出来ません。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、なべ小ねじ×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、スペーサー×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両中央合わせ用型紙、取扱説明書色グレージュ
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ハイエース/レジアスエース専用)ALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。200系ハイエース/レジアスエースに対応。リアクーラー付車のみ対応です。
付属品取付ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、バインド小ねじ×4、フランジナット×4、なべタッピング×4、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ、クッションテープ、型紙色グレー
10.1/10.2型後席モニター汎用取付けキットALPINE7日以内出荷
10.1/10.2型型後席モニター用汎用取付け金具です。専用取付け金具未設定車両においてこのキットを使い後席モニターを取付ける事が可能です。固定ブラケットを止める事の出来る金具が車両に必要です。また、車両の形状にてトリムリングの加工等が必要となります。
付属品固定用ブラケット、トリムリング、バインド小ねじ×5、型紙、取扱説明書色グレー
ETC車載器用取付けキット(日産車用)ALPINE7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をエルグランドやセレナ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.4)ALPINE7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をC-HRやシエンタ等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、スピードナット×2、取扱説明書
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.2)ALPINE7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)ALPINE予約販売
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
9.0型WVGA 後席モニターALPINE7日以内出荷
9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ9.0型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書色ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度800×480画質WVGA画素数1152000開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5
プラズマクラスター技術搭載 9.0型WXGA 後席モニターALPINE7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書色ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)175動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニターALPINE7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド電源(V)DC14.4(DC11~16)付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書色ブラック方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)173.5動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター(アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書色ブラック電源(V)DC14.4(DC11~16)方式アース:アース方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)有効画素数99.9%以上照明LED解像度1280×720画面サイズ12.8型ワイド画質WXGA画素数2764800開閉角度(°)173.5動作温度範囲(℃)-20~60実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
9型後席モニター取付けキット(50系プリウス専用)ALPINE7日以内出荷
9.型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、モール、なべ小ネジ×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション、クッションテープ、型紙、取扱説明書色グレー
12.8型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用)ALPINE7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、タッピング×4、グロメット×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書色グレー
9型後席モニター取付けキット(プリウスα専用)ALPINE7日以内出荷
9.型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、なべ小ネジ×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッション(小)×2、クッションテープ、型紙、取扱説明書
12.8型後席モニター取付けキット(エスティマ専用)ALPINE7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、タッピング×4、グロメット×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書色ブラック
12.8型後席モニター取付けキット(ハイエース/レジアスエース専用)ALPINE7日以内出荷
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、なべタッピング×4、スプリングワッシャー×4、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書色グレー
9型後席モニター取付けキット(カローラフィルダー専用)ALPINE7日以内出荷
9.型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書色グレー
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
ページ: 1/ 3