3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
1.5(1)
1.8(1)
2(1)
3(2)
5(2)
10(1)
15(1)
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷