「能力(t)」から絞り込む
1.5(1)
1.8(1)
2(3)
3(3)
5(4)
10
15(1)
25(2)
29(1)
35(1)
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
走行性抜群
各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。
作動音大幅カット
近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。
ベアリング車輪を採用
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く)
フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪
全長(mm)1591
質量(kg)163
全幅(mm)446
揚程(mm)420
能力(t)10
最高位(mm)560
最低位(mm)140
ハンドル長さ(mm)1465
フレーム高さ(mm)200
作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)
コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキ
- エアーガレージジャッキ
- パンタグラフジャッキ
- 馬台(リジッドラック)
- ボトルジャッキ
- パッド/スロープ/ドーリー
- ジャッキ関連品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。