仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適
ストローク(mm)約382
幅(mm)175
寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1210
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約545
アズワン品番64-2299-34
油量(cc)約185
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。