ガレージジャッキ :「ガレージ ジャッキ 1.5t」の検索結果
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400
ストローク(mm)255
幅(mm)151
色イエロー/ブラック
高さ(mm)173
奥行(mm)353
本体質量(kg)8.6
揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)85
使用荷重(kN)最大:9.8
総質量(kg)9.65
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。