お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])0~320
最大トルク(N・m)20
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)600
本体質量(kg)2.7
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
絶縁方式二重絶縁
定格消費電流(A)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370
総質量(kg)4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。