馬台(リジッドラック) :「タイヤラック業務用」の検索結果
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利
付属品プラスチックケース
トラスコ品番207-2302
セット内容プラスチックケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)5.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)375
揚力(kN[tf])8.5(0.85)
アズワン品番64-8745-91
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品スチールケース
トラスコ品番207-2301
セット内容スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)260
全長(mm)390
質量(kg)8.9
高さ(mm)121~381
ハンドル長さ(mm)645
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-8745-88
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキ
- エアーガレージジャッキ
- パンタグラフジャッキ
- 馬台(リジッドラック)
- ボトルジャッキ
- パッド/スロープ/ドーリー
- ジャッキ関連品
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。