馬台(リジッドラック) :「ジャッキ 2t」の検索結果

馬台(リジッドラック)とは、ガレージジャッキで車体をアップした際に、上昇後、突然のジャッキなどの滑りや降下防止に使われる安全確保のためのジャッキスタンドです。1セットに2台のものが多く、2台使用時で最大3トンから7トンまでの能力。広めの脚で安定感があるタイプ、分解ができるコンパクトな収納が可能なタイプ、3段階から5段階の高さ調整ができるタイプ など、さまざまな種類があります。車高が低いローダウン車に対応するスタンドは、サドルの高さを160、200、240mmの3段階に調整が可能です。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
折りたたみタイプにてコンパクト収納。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)2(2台使用時) 種別コンパクト ストローク(mm)約90 ブルー 質量(g)3400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×275×220 地上高さ(mm)最低/最高:約275/365 調節方式3段
1箱(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)2(2台使用時) 種別ライト ストローク(mm)約90 ブルー 質量(g)3500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189 地上高さ(mm)最低/最高:約265/355 調節方式3段
1箱(2個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用 質量(kg)1.7(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275 最高位(mm)380 最低位(mm)265 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)265~380
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応 質量(kg)1.3(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168 最高位(mm)240 最低位(mm)160 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)160~240
1セット(2脚)
6,798 税込7,478
当日出荷

能力(t)3 最高位(mm)430 最低位(mm)290
1セット(2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。
許容荷重(t)2 材質スチール ストローク(mm)318 全長(mm)616 質量(kg)19 高さ(mm)136~410 揚力(kN[tf])20(2)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)3(2台使用時) 種別ヘビー ストローク(mm)約125 ブルー 質量(g)6300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176 地上高さ(mm)最低/最高:約290/415 調節方式10段
1箱(2個)
7,998 税込8,798
欠品中

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg)2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305 最高位(mm)490 最低位(mm)295 保証期間1年 最大荷重(t)3(2脚使用時) サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

材質スチール ストローク(mm)160~240 寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H) 質量(kg)1.3(1台) 能力(t)2(2台使用時) アズワン品番64-7990-62 入数2台
1組(2台)
6,690 税込7,359
翌日出荷

自動車整備工場で採用されている。 作業しやすい高さに調節できる。 3段階調節タイプ。 二重ロック方式(ロックピン)。
用途ジャッキスタンド
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツリジットラック(2脚セット)
車輌をジャッキアップした際に、保持するリジットラックです。段階ごとに高さを調整して、ピンで固定できます。ゴムパッド付なので、当たり面に傷を付けにくくなっています。
用途作業時の車体の保持に。 トラスコ品番491-5691 材質スチール 全長(mm)320~450 耐荷重(t)2 入数組入数(脚):2
1組(2脚)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

リキマエダリジッドラック
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520 質量(kg)23(2台) 最高位(mm)985 最低位(mm)640 適合車種軽四~4tonトラック 積載荷重(t)5.0(2台)
1セット(2台)
44,980 税込49,478
翌々日出荷

車輌をジャッキアップした後の保持に使用する、耐荷重3tのリジットラック、ラチェットタイプです。車の掛ける位置までサドルを引き上げるだけで、高さを設定でき、ロックピンにより不意の落下を防止します。使用後は、ロックピンを抜き、サイドのハンドルを引き上げるだけで、最低位まで簡単に戻すことができます。
トラスコ品番252-8597 寸法(幅W×奥行D)(mm)サドル:89×26(ゴムパッド非装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×175×295(ゴムパッド装着時) 最高位(mm)420(ゴムパッド非装着時) 最低位(mm)275(ゴムパッド非装着時) 耐荷重(t)3(2脚)
1セット(2脚)
5,498 税込6,048
当日出荷

『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります