絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(4)
  • インターサポート(21)
  • カイセ(6)
  • エーモン(3)
  • マザーツール(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • ANEX(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 日平機器(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • アーガス(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • HITACHI(1)
  • LAUNCH(1)
  • MAXWIN(1)
  • チャンピオンツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線テスター JTC配線テスターJTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
検電棒 JTC検電棒JTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。
使用範囲6~48Vコード全長(m)3電流(mA)10未満動作温度(℃)-10~50湿度(%)80以下
インジェクターテスター JTCインジェクターテスターJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
高電圧対応検電棒 JTC高電圧対応検電棒JTC
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1作業温度範囲(℃)0~50
漏電探偵 JTC漏電探偵JTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
バッテリー上がりの原因究明に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット JTCプラグコードリークテスター&ギャップテスターセットJTC
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!
セット内容JTC1440とJTC1720ARoHS指令(10物質対応)対応
高電圧対応検電棒 JTC高電圧対応検電棒JTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満使用電圧範囲(V)0.3~60動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)80未満
コードレス検電棒 JTCコードレス検電棒JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。全長(mm)160使用範囲3~30V用RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリークテスター JTCプラグコードリークテスターJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。 プラグギャップテスターと併用して使用します。
本体寸法(mm)320コード長さ(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応

測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

検電テスター/コードリーダー