5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1 作業温度範囲(℃)0~50
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満 使用電圧範囲(V)0.3~60 動作温度範囲(℃)0~50 湿度(%)80未満
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

JTC6934 コードレス検電棒 JTC 動画あり
アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。 全長(mm)160 使用範囲3~30V用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。
使用範囲6~48V コード全長(m)3 電流(mA)10未満 動作温度(℃)-10~50 湿度(%)80以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能 入力電圧(V)12V車輛バッテリー 端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります