検電テスター/コードリーダー :「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツール セット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個 使用温度範囲(℃)0~50 本体質量(g)560 湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶 電源電圧(V)DC8~32 インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2 使用CPUARM Cortex M7 保存温度範囲(℃)‐20~70 内蔵RAM256MB+8MB OSFreeRTOS 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50 ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります