絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MTO(17)
  • JTC(13)
  • 日平機器(5)
  • KTC(3)
  • FACOM(2)
  • ヤシマ化学(2)
  • マクセル(1)
  • マザーツール(1)
  • 長崎ジャッキ(1)
  • FPC(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • OTC(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • DANA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクアングルゲージ エスコトルクアングルゲージエスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。
質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
ブレーキパッドゲージ エスコブレーキパッドゲージエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
ブレーキパッドの残りの寿命が分かります。ほとんどの場合において、部品の取り外しなしで測定ができます。色の表記により、一目でブレーキパッドの状態がわかります。警告範囲 緑色(8mm以上):交換の必要はありません、黄色(3~8mm):交換を推奨します、赤色(0~3mm):交換時期です。
全長(mm)135質量(g)20
ブレーキフルードテスター エスコブレーキフルードテスターエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。 【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。全長(mm)160質量(g)65
アングルゲージ