前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6069
質量(kg)2.1
測定範囲(mm)100~1800
適合車種軽~小型車
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6070
質量(kg)2.7
測定範囲(mm)100~2500
適合車種軽~大型車
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用
仕様【輪重】750kg
トラスコ品番853-5962
セット内容2台1セット
質量(kg)36
目盛45°
本体寸法(mm)440×450×45
適合車種普通車用
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用
仕様【輪重】1500kg
トラスコ品番853-5963
セット内容2台1セット
質量(kg)60
目盛50°
本体寸法(mm)480×495×52
適合車種中・大型車
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
キャンバーキャスターゲージ
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。
仕様マグネット固定式
トラスコ品番853-5961
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2
測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°
本体寸法(mm)210×95×95
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。