タイヤゲージ(増圧可) :「空気圧 計 自転車」の検索結果
見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。
測定範囲(kPa)0-1200
セット内容自転車用アタッチメント
ねじ径(取入口)M11×P1.0
測定精度±30kPa
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12
目量20kPa
チャック米式バルブ、英式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)330
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤチャック
- 大容量空気入れ
- エアーゲージ精度チェッカー
- タイヤゲージ(増圧可)
- 溝ゲージ
- タイヤゲージ部品
- 棒ゲージ
- タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。