タイヤゲージ(増圧可) :「エア圧 タイヤ ゲージ」の検索結果
タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa)100~1200
最小目盛(kPa)10
材質プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他
タイプダブルタイヤ対応
測定精度(%)±5
ホース長さ(mm)600
適合車種普通車~大型自動車
適合タイヤサイズシングル/ダブルタイヤ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤチャック
- 大容量空気入れ
- エアーゲージ精度チェッカー
- タイヤゲージ(増圧可)
- 溝ゲージ
- タイヤゲージ部品
- 棒ゲージ
- タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤ・足回り の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。