オーバルストレート/ラバー RU-1500K&N92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RU-1500K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:オーバルストレートタイプ重量[キログラム]:0.6材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1外径:102mm×159差込径:70高さ:127備考:オイル塗布量 29 ml商品区分:エアフィルターフランジ長:16mm関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:16質量(kg)0.6容量(mL)オイル塗布量:29高さ(mm)127区分エアフィルタータイプオーバルストレートタイプ径(Φmm)差込:70外径(Φmm)102×159入数1