エアコンフィルターエスコ翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布厚さ(mm)2寸法(mm)380×800質量(g)25メーカー全メーカー共用タイプ
エアフィルター(エアコン用/脱臭)エスコ翌日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布質量(g)200使用温度(℃)-10~80サイズ(mm)500×3000×1.5圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
『フィルター・エレメント』には他にこんなカテゴリがあります