エアコンフィルター :「自動車部品」の検索結果
エアコンフィルターとは、ここでは、自動車部品のエアコンフィルターのことです。エアコンフィルターは粉塵や花粉、外気ガスの微粒子など、空気の汚れを取り除いてくれます。最も人気が高いフィルターはスタンダードなタイプ。濾紙タイプで高品質の不織布がゴミや花粉などミクロン以上の細かい粒子までガードします。つぎに人気のあるフィルターは、脱臭、抗菌、防カビ対応のエアコンフィルターです。排ガスやタバコなどのニオイを除去し、車内の空気をクリーンにします。
関連キーワード
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。
フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。
フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)
寸法(mm)570×570
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
『フィルター・エレメント』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルフィルター
- エアフィルター
- エアコンフィルター
- フューエルフィルター
- 尿素水フィルター
- ブローバイガスフィルター
- エアドライヤーフィルター
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。