絞り込み
長さ(mm)
  • 300(5)
  • 325(3)
  • 330(1)
  • 350(5)
  • 375(4)
  • 380(1)
  • 400(5)
  • 425(4)
  • 430(1)
  • 450(5)
  • 475(4)
  • 480(1)
  • 500(5)
  • 525(4)
  • 530(2)
  • 550(6)
  • 600(5)
  • 650(6)
  • 700(3)
幅(mm)
  • 6(3)
  • 8(3)
ゴム種類
  • 撥水
  • グラファイト(29)
  • スタンダード(22)
  • 油膜落とし(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PIAA(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • SOFT99(1)
  • マルエヌ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ジョイフル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
300(5)
350(5)
400(5)
450(5)
475(4)
500(5)
525(4)
550(6)
600(5)
650(6)
撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ撥水ワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(67件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)シリコン交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイト NWB(日本ワイパブレード)撥水ワイパーブレード 強力撥水グラファイトNWB(日本ワイパブレード)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
取り付け形状Uクリップ9×3商品タイプ撥水
撥水コートワイパー NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパーNWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。
シリコートワイパーブレード #1RL PIAAシリコートワイパーブレード #1RLPIAA(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
商品タイプ撥水
シリコートワイパーブレード #1RS PIAAシリコートワイパーブレード #1RSPIAA
999税込1,099
1個
4日以内出荷
商品タイプ撥水
シリコートワイパーブレード #3RS PIAAシリコートワイパーブレード #3RSPIAA
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
自己撥水ワイパーブレード POPCOAT Uクリップ マルエヌ自己撥水ワイパーブレード POPCOAT Uクリップマルエヌ(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
タイプ9×3Uフック商品タイプグラファイト、撥水
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSETゴージャスにフロントフェイスを彩ります進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET材質/仕上アーム:ステンレス/クロームメッキ、ブレード:真鍮/クロームメッキ、アームホルダーカバー:樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6~ON)関連資料(0.48MB)商品タイプ撥水
エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ)エアロタイプワイパーブレード UフックJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけますUフックタイプ
用途外装パーツ材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
Platinum 撥水シリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum 撥水シリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
耐寒・耐熱に優れた特殊シリコンラバーを採用し、特殊撥水シリコンゴム・グラファイト効果! 雨を弾き・快適な視界を保ちます。ワイパーを3分程度乾拭き作動をすることでウィンドウガラスに撥水コーティング膜が形成されます。既にコーティングされているガラスに対し、ラバーに含有するシリコンの働きでコーティング膜の消耗を修復しコーティングを長く保ちます。一般撥水ワイパーと比べ払拭時の騒音は驚きの静かさです。【使用方法】撥水ワイパー使用時は必ずガラス面の異物、汚れを油膜洗浄剤又は中性洗剤で完全に洗い落とした後ガラス面が乾燥した状態で3分程度ワイパーを乾拭き作動することで、撥水コーティング膜を形成します。(乾拭き作動する場合外気温が高いと一層の効果があります)※撥水膜形成後、ガラス面に曇り(モヤ)状態が発生する場合がありますが、発生膜形成によるものでワイパーの製品異常ではありません。撥水効果を持続するため時々ガラス面の清掃時に乾拭きをして頂くことをお勧めします。
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ商品タイプグラファイト、撥水
シリコートワイパーブレード #5RL PIAAシリコートワイパーブレード #5RLPIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
シリコートワイパーブレード #3RL PIAAシリコートワイパーブレード #3RLPIAA(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
商品タイプ撥水
シリコートワイパーブレード #17RS PIAAシリコートワイパーブレード #17RSPIAA
989税込1,088
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
シリコートワイパーブレード #5RS PIAAシリコートワイパーブレード #5RSPIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
商品タイプ撥水
強力撥水撥水ワイパー ジョイフル強力撥水撥水ワイパージョイフル
799税込879
1本
5日以内出荷
グラファイト加工ワイパーに撥水シリコンを練り込んだことで、使うたびにフロントガラスに強力な撥水皮膜を作ります。撥水ウォッシャー液との併用で持続性能がさらにアップします。取り付け後、約5分程度の作動で撥水皮膜が作られます。
商品タイプグラファイト、撥水

ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります

トーナメントワイパー