絞り込み
長さ(mm)
幅(mm)
「長さ(mm)」から絞り込む

スノーブレード S1アタックG Uフックタイプ
マルエヌ(128件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷国内3大ワイパーメーカーの1つ「マルエヌ」製で、グラファイトコーティングラバーを採用したスノーブレード。マルエヌワイパーは、長い歴史に鍛え抜かれたテクノロジーが投影されているので高品質!ガラスコーティング剤にも対応。【適合表は下記に添付しております】形状Uクリップ商品タイプグラファイト
スノーワイパーブレード グラファイト
(32件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。 氷点下の環境で使用可能。 防錆処理がされているためさびにくい!用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして適合乗用車用幅(mm)14取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)材質(ゴム)天然ゴムゴム幅(mm)5交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。材質(板バネ)ステンレス(SUS304)商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から8日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
スノーアンサーSブレードワイパー
ZAC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷雪詰まりや凍結を防ぐラバーフード グラファイトラバー採用 厳冬期でもスムーズな拭き取りで視界良好! 防錆加工フレームで、水が侵入しても錆びない商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から12日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
リヤ用スノーブレード エスワンアタックG
マルエヌ(38件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から18日以内出荷高品位グラファイトコーティングラバーでクリアな視界を確保。 ガラスコーティング剤対応。抜群の耐久性を確保。 堅牢さを保ちながら、グラファイトコーティングラバーでより高次元の払拭性能を実現。商品タイプグラファイト
強力撥水コートデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1本当日出荷ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1本当日出荷から6日以内出荷新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
グラファイトデザイン雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ7mm巾
マルエヌ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
グラファイトスノーブレード
NWB(日本ワイパブレード)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷から6日以内出荷雪・凍結に強いタフ構造 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。 また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。 国内カーメーカー品質を兼ね備え、150万回にも及ぶ衝撃テストを経ても十分な払拭性能が得られるタフなフレームを使用しています。
スノーブレード マルチスノー 9×3Uクリップ
マルエヌ¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷から6日以内出荷マルチスノーはマルエヌのスノーブレードテクノロジーが詰め込まれた、高性能スタンダードモデルスノーブレードとなっております。拭き取り部のゴムはノーマルタイプを使用。厳選された天然ゴムをハイテクプロセッシングした最高級の天然ゴムを使用しております。取付9×3 Uクリップ
ミューテクノ グラファイトスノーブレード
マルエヌ¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から7日以内出荷安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ギラレススノーブレード Pクリップ5mm巾
マルエヌ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレススノーブレード 9×3Uクリップ
マルエヌ¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ミューテクノ トップロック用スノーブレード
マルエヌ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷から7日以内出荷安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ミューテクノ グラファイトスノーブレード
マルエヌ¥6,198~税込¥6,818~1本5日以内出荷から7日以内出荷安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ミューテクノ リヤ用グラファイトスノーブレード
マルエヌ¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷から6日以内出荷安心の日本製、空気を通して水を通さないエアシールで凍結防止。グラファイトラバーが多種多様なガラスに対応!ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、ビビリもなくスムーズな拭きを実現。ガラスを選ばず撥水コーティング剤効果を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
輸入車用スノーワイパーブレード
マルエヌ¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から6日以内出荷輸入車の特殊な取付形状にも対応できる4種類のクリップ付属のスノーワイパーブレードです。 ガラスとの摩擦を極限まで抑えて、嫌なビビりも無くスムーズな拭きを実現。 ガラスを選ばず、撥水コーティング剤効果を長持ちさせる。商品タイプスタンダード
スノーグラファイト
BOSCH(ボッシュ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷雪用ワイパーで視界スッキリ。冬の安心ドライブ。 反転音・作動音のビビリ音を低減 スムーズな拭き取りが可能 撥水コーティング効果も長時間持続商品タイプグラファイト
ギラレス トップロック用スノーブレード
マルエヌ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
ギラレス スノーブレード 12×4クリップ
マルエヌ¥6,798~税込¥7,478~1本5日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし








































![ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品] ホイールベアリングロックナットレンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615819-260903-02.jpg)
![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)