自動車用ベアリング :「自動車部品」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合ベアリング(ISO):6021~6032・6213~6230・6310~6321・6406~6417
材質特殊鋼
質量(kg)11
アズワン品番64-2214-19
1個
¥171,000
税込¥188,100
翌日出荷
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
1セット
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
『エンジンルーム内ベアリング』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用ベアリング
- 自動車用ロッドエンド
- 車用クラッチベアリング
- 車用ホイールベアリング
- 車用センターベアリング
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。