特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX2440 寸法(mm)213×76.5×312.4 質量(kg)3.87 定格電流(A)40 対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応 定格出力3 機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能 フロート27.6V / 27.0V 力率0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)28.8/29.4 保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護 入力周波数(Hz)47~63 安全規格EN60335-1,EN60335-2-29 入力電流(A)<15(標準値) 動作温度(℃)-20~50 充電方式3段階充電方式 高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3 適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM 補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用) 動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きこと アラームNC./NO. リレーコンタクト出力 入力電圧100~240VAC 最大出力電流(A)(1出力)40
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷