絞り込み
ブランド
  • DHC-DS
  • GFORCE(28)
  • KAUSMEDIA(21)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • BC BATTERY CONTROLLER(15)
  • CLEZEED(クレジード)(11)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • デンゲン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • セルスター(7)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(6)
  • マリンテック(6)
  • 日動工業(4)
  • エスコ(3)
  • CTEK(3)
  • オメガプロ(3)
  • RENOGY JAPAN(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
適合バッテリー
  • DC12V(1)
  • DC24V(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD DHC-DSインテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HDDHC-DS
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
本製品は、自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源としてご利用いただけるプロ仕様の最新のハイパワー充電・電源装置です。?最大 2000Ah まで幅広い容量のバッテリーに対応?出力電圧設定:12Vモード時 12~15V(0.1V単位)、24Vモード時は12Vモードの倍?出力電流:12V時 最大100A、24V時 最大50A?AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応?導入しやすいコストパフォーマンス
全長(mm)329質量(kg)8.8軸長(mm)105全幅(mm)299定格出力12VDC 100A /24VDC 50Aバッテリー【12V用】15Ah~2000Ah【24V用】15Ah~1000Ah 適合電源バッテリー鉛蓄電池(開放型、AGM、EFB、GEL)またはリン酸鉄リチウム電池(LiFePo4)バッテリーケーブル【入力ケーブル】1.8m 2Pin PSE Plug【出力ケーブル】3mクランプ付き関連資料(2.41MB)入力電圧100-240V (50/60Hz)
バッテリー充電器