絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • GFORCE(28)
  • KAUSMEDIA(21)
  • BC BATTERY CONTROLLER(15)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • CLEZEED(クレジード)(11)
  • 大橋産業(BAL)(10)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • デンゲン(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • セルスター(7)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(6)
  • マリンテック(6)
  • JTC(4)
  • エスコ(3)
  • CTEK(3)
  • オメガプロ(3)
  • RENOGY JAPAN(3)
  • 嵯峨電機工業(2)
適合バッテリー
  • DC12V(4)
  • DC24V(4)
  • DC36V(1)
  • DC48V(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器 日動工業急速充電器日動工業(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)入力電圧(V)100トラスコ品番333-9131入力容量1.5KVA MAX定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
ブースター付全自動充電器 日動工業ブースター付全自動充電器日動工業
139,800税込153,780
1台
当日出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
自動充電器 日動工業自動充電器日動工業
87,980税込96,778
1台
当日出荷
12V・24Vのバッテリーを完全自動充電! 充電が完了すれば自動で電源OFF。 長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)仕様出力保護:ブレーカ25A質量(kg)11入力容量500VA(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2充電時間6~20時間使用環境温度(℃)0~40℃ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)電線仕様-太さ(mm2)1.25入力保護容量(A)ブレーカ10適合バッテリー12V/24V
全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V日動工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷
接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
用途バッテリーの充電に適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)トラスコ品番252-2336コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー充電器